226.02-24.5 Sicherheitsventil DN 8, MS, G 3/8, Ansprechdruck 24,5 bar
Vollhub-Sicherheisventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:226.02-24,5
Rubix:341700
Hersteller:104220
EAN:4047322043304



Dokumente
Produktdetails : 226.02-24.5 Sicherheitsventil DN 8, MS, G 3/8, Ansprechdruck 24,5 bar
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/8, SW 20, Ansprechdruck 1,9 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 8 |
| Anschlusstyp | g 3/8 |
| Verbindung | g 3/8 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
