222.08-1.2 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 1,2 bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.08-1,2
Rubix:798633
Hersteller:105520
EAN:4047322330855


Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde g 2 (din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 222.08-1.2 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 2, Ansprechdruck 1,2 bar
Eck-Sicherheitsverschraubung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde g 2 (din en iso 228-1) |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
506,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage