VMPA1-M1H-HU-PI Magnetventil

VMPA Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA1-M1H-HU-PI
Rubix:1827156
Hersteller:553112
EAN:4052568195397
VMPA1-M1H-HU-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA1-M1H-HU-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA1-M1H-HU-PI Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=190 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49,71 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom140 l/min
Druckbereich-0,9/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
98,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,90 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage