V60A411A-A313J 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 24VDC
In-Line Wegeventil elektropneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:V60A411A-A313J
Rubix:291538
Hersteller:V60A411A-A313J


Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetventil 3/2 magnet/magnet 24vdc g1/8 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : V60A411A-A313J 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 24VDC
3/2-Wegeventil-Nc G1/8 24Vdc
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil 3/2 magnet/magnet 24vdc g1/8 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Druckbereich | 1,5 - 10 |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen