SV2300R-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SV1000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SV2300R-5FU
Rubix:2197021
EAN:3618036201109
SV2300R-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsv
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SV2300R-5FU Ventil, elektrisch betätigt


Die SV-Serie verwendet für die interne Verteilerverdrahtung anstelle der herkömmlichen Zuleitungen einen Mehrfachstecker. Durch die Verbindung der einzelnen Blöcke mit einem Steckverbinder werden Änderungen an den Verteilerstationen erheblich vereinfacht. Verteiler mit Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Auslösemechanismus hinzugefügt werden. Es sind auch konventionelle Zuganker-Grundverteiler erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckverbindern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppel-Magnetventilen.
SV2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Typsv
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
105,51 exkl. MwSt.
/ Stück
126,61 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage