VM430-01-06S Ventil, mechanisch betätigt

VM400 Mechanisches Ventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VM430-01-06S
Rubix:2187741
Hersteller:VM430-01-06S
EAN:3618036576146
VM430-01-06S Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmechanisches ventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VM430-01-06S Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist ein mechanisches Sitzventil. Ihre kompakte Größe erfordert wenig Einbauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Betätigungsarten und eine Durchflusskapazität von bis zu 18 mm².
VM400, Serie 400, Mechanisches 3-Wege-Ventil

Stärken

-Flüssigkeit:Luft

Anwendungen

Für Anwendungen, bei denen der Lärm der Abgase zu Problemen in der Umgebung führen könnte, können geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x109x31 mm
Bruttogewicht181 g
Typmechanisches ventil
Anschlusstyprc
HerkunftslandJP
71,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen