TH-3-1/4-B Tasthebelventil

TH Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:TH-3-1/4-B
Rubix:437092
Hersteller:8983
EAN:4052568001674
TH-3-1/4-B Tasthebelventil

Technische Zusammenfassung

Typth wegeventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TH-3-1/4-B Tasthebelventil


Fingerhebelventil TH-3-1/4-B Normal geschlossen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen, monostabil, Standard-Nenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=-0,95 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbensitz, Nennweite=7 mm
Tasthebelventil TH-3-1/4-B unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=7 mm

Technische Informationen


Attribute
Typth wegeventil
Anschlusstypg1/4
Zolltarifcode84818079
165,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen