VM1100-4NU-32B Ventil, mechanisch betätigt

VM1000 Mikromechanisches Ventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VM1100-4NU-32B
Rubix:2176940
EAN:3618036580341
VM1100-4NU-32B Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ3/2 verteiler
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VM1100-4NU-32B Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM1000, Mechanisches Ventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41x47x24 mm
Bruttogewicht50 g
Typ3/2 verteiler
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
26,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,40 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage