00025246 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
TYP 330 2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:25246
Rubix:2610437
Produktdetails : 00025246 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Das Ventil 0330 ist ein direktwirkendes, mediengetrenntes Klappankerventil. Es ist in 3/2- und 2/2-Wege-Variante erhältlich. Als 3/2-Wege-Variante kann es als Verteiler- oder Mischventil eingesetzt werden. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Gehäuseangebot besteht aus Messing, Edelstahl, PEEK und Polypropylen. Die Magnetspulen werden mit einem chemisch hoch beständigen Epoxid umpresst. Da das Spulensystem durch eine Membran vom Medium getrennt ist, eignet sich das Ventil besonders für kritische Medien wie aggressive Säuren und Laugen. Für die Inbetriebnahme und Prüfung ist das 0330 mit einer Handbetätigung ausgestattet. Zur Reduzierung des Energiebedarfs können alle Spulen mit einer elektronischen Leistungsabsenkung oder als Impulsvariante geliefert werden. Der Schaltzustand kann über eine Stellungsrückmeldung als Binär- oder NAMUR-Signal erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 330 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

