Referenzen
Festo:VL-5-1/4-B-EX
Rubix:433905
Hersteller:536041
EAN:4052568170707

Produktdetails : VL-5-1/4-B-EX Pneumatikventil
Pneumatikventil VL-5-1/4-B-EX 5/2 - Wegefunktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 241,18 g |
|---|---|
| Typ | tiger 2000 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen