AV4000-F04-5DZ-Q Softstartventil

AV4000 Serie progressives Sanftanlaufventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AV4000-F04-5DZ-Q
Rubix:2203063
Hersteller:AV4000-F04-5DZ-Q
EAN:3618035524339
AV4000-F04-5DZ-Q Softstartventil

Technische Zusammenfassung

Typmanometer-anschluss: 1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AV4000-F04-5DZ-Q Softstartventil


Die Softstartventile der AV-Serie ermöglichen es dem Benutzer, die anfängliche Druckbeaufschlagung des Systems einzustellen, um Systemstöße zu minimieren. Wenn das Ventil deaktiviert ist, wird das System schnell entlüftet, um eine sichere Wartung der Ausrüstung zu ermöglichen.
AV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, metrisch

Stärken

Große, effiziente Fließzone

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht728 g
Typmanometer-anschluss: 1/8
HerkunftslandJP
165,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen