60 CP 8 Einmaulschlüssel verstellbar 8 Zoll

Verstellbarer Schraubenschlüssel 60 CP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:60 CP 8
Rubix:1030545
Hersteller:6381020
EAN:4010886638101
60 CP 8 Einmaulschlüssel verstellbar 8 Zoll

Technische Zusammenfassung

Öffnung25
Länge202 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60 CP 8 Einmaulschlüssel verstellbar 8 Zoll


GEDORE

Stärken

• Einfacher Zugang in beengten Bereichen dank abgewinkeltem Kopf
• Schnelle visuelle Einstellung durch integrierte Skala
• Präzises Arbeiten durch linksgängige Einstellschnecke
• Hohe Lebensdauer durch Chrom-Vanadium-Stahl und verchromte Oberfläche
• Platzsparende Aufbewahrung dank Aufhängebohrung

Anwendungen

Der verstellbare Gedore Rollgabelschlüssel 60 CP eignet sich für Wartungswerkstätten, industrielle Umgebungen und Montagearbeitsplätze, bei denen ein vielseitig einsetzbares Werkzeug gefragt ist. Der abgewinkelte Kopf erleichtert Arbeiten in Bereichen mit eingeschränktem Zugang, insbesondere bei allgemeinen mechanischen Arbeiten, der Wartung von Anlagen und Maschinen oder bei Einsätzen an technischen Installationen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht270 g
Öffnung25
Länge202 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041200
16,57 exkl. MwSt.
/ Stück
19,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen