9581110080 Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 8x125mm
Steckschl.-Schraubendr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:58030080, 9581110080
Rubix:1038851
Hersteller:9581110080
Produktdetails : 9581110080 Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 8x125mm
Steckschlüssel- Schraubendreher VDE 8x125mm Wera
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

