92-205-7.5-8 WEISS Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung VersaTouch
VersaTouch 92-205
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:92-205/7,5-8-M
Rubix:3260702
Hersteller:92205080
EAN:0076490479329

Produktdetails : 92-205-7.5-8 WEISS Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung VersaTouch
Verbesserte Herstellungsverfahren für längere Lebensdauer, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff bei trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh mit verbesserter Fingerflexibilität und höherem Tragekomfort. Die strukturierten Finger bieten Komfort und Tastgefühl für präzises und sensibles Arbeiten.
Latexfrei: kein Risiko für Typ-1-Allergien. Zugelassen für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt. Ideal für die Handhabung aller Arten von fettigen Lebensmitteln.
Latexfrei: kein Risiko für Typ-1-Allergien. Zugelassen für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt. Ideal für die Handhabung aller Arten von fettigen Lebensmitteln.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 07,5/08 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe in einer schachtel; 10 schachteln in einem karton |
| Stärke | 0,075 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,61 € exkl. MwSt.
/ Packung
21,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage