93-243-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX
Microflex 93243
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:93-243 7.5-8
Rubix:3260811
Hersteller:93243080
EAN:0076490455897



Dokumente
Produktdetails : 93-243-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX
Der MICROFLEX® 93-243 von Ansell ist ein leistungsstarker Einweghandschuh, welcher einen umfassenden chemischen Schutz sowie eine optimale Barriere gegen Kontaminationsrisiken bietet. Gefertigt aus strapazierfähigem Nitril vereint er hohen Tragekomfort, ausgezeichnetes Tastempfinden und erhöhte Sicherheit durch seine außergewöhnliche Länge von 395 mm. Dieses Produkt eignet sich ideal für Einsatzbereiche, in denen Präzision und Schutz der Unterarme unerlässlich sind, etwa in Laboren, der Lebensmittelverarbeitung oder der pharmazeutischen Industrie.
Eigenschaften:
Dieser Einweghandschuh überzeugt durch seine robuste Nitrilkonstruktion, die eine hervorragende Barriere gegen chemische Spritzer gewährleistet. Die vollständig texturierte Oberfläche an Handfläche und Fingern sorgt für einen sicheren und festen Griff, selbst in feuchten Umgebungen. Die extralange Stulpe bis zum Ellbogen bietet einen erweiterten Unterarmschutz und verringert so das Risiko von Kreuzkontamination oder unbeabsichtigtem Kontakt. Zudem ist der Handschuh frei von Naturlatex und chemischen Beschleunigern, was das Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien erheblich reduziert. Der Handschuh ist außerdem gemäß ASTM D6978 für den sicheren Umgang mit Chemotherapeutika zugelassen, was ihn zu einr zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle medizinische Umgebungen macht.
Spezifikationen:
• Handflächendicke: 0,13 mm
• Fingerstärke: 0,17 mm
• Oberfläche: vollständig texturiert
• Puderfrei
• Frei von Naturlatex
• Silikonfrei
• Allergengehalt: ohne chemische Beschleuniger
• Antistatisch: ja (EN 1149)
• Nicht steril
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN ISO 374-1 (KPT): Schutz gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• EN 16523-1: Beständigkeit gegen chemische Durchdringung
• Verordnung (EU) 2016/425
• Kategorie III: Lebensgefährliche oder irreversible Risiken
• CE-Zertifizierung 0493 durch CENTEXBEL
• ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem
• REACH-Konformität
Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und umfassende Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1905 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen, von Gesundheitswesen über Industrie bis hin zur Lebensmittelverarbeitung, gerecht zu werden. ANSELL zeichnet sich durch Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit fortschrittlichen Technologien, die Sicherheit und Komfort gleichermaßen gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikobehafteten Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit. Darüber hinaus legt ANSELL einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu einem sicheren und gesunden Arbeitsumfeld bei.
Eigenschaften:
Dieser Einweghandschuh überzeugt durch seine robuste Nitrilkonstruktion, die eine hervorragende Barriere gegen chemische Spritzer gewährleistet. Die vollständig texturierte Oberfläche an Handfläche und Fingern sorgt für einen sicheren und festen Griff, selbst in feuchten Umgebungen. Die extralange Stulpe bis zum Ellbogen bietet einen erweiterten Unterarmschutz und verringert so das Risiko von Kreuzkontamination oder unbeabsichtigtem Kontakt. Zudem ist der Handschuh frei von Naturlatex und chemischen Beschleunigern, was das Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien erheblich reduziert. Der Handschuh ist außerdem gemäß ASTM D6978 für den sicheren Umgang mit Chemotherapeutika zugelassen, was ihn zu einr zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle medizinische Umgebungen macht.
Spezifikationen:
• Handflächendicke: 0,13 mm
• Fingerstärke: 0,17 mm
• Oberfläche: vollständig texturiert
• Puderfrei
• Frei von Naturlatex
• Silikonfrei
• Allergengehalt: ohne chemische Beschleuniger
• Antistatisch: ja (EN 1149)
• Nicht steril
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN ISO 374-1 (KPT): Schutz gegen Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• EN 16523-1: Beständigkeit gegen chemische Durchdringung
• Verordnung (EU) 2016/425
• Kategorie III: Lebensgefährliche oder irreversible Risiken
• CE-Zertifizierung 0493 durch CENTEXBEL
• ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem
• REACH-Konformität
Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und umfassende Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1905 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen, von Gesundheitswesen über Industrie bis hin zur Lebensmittelverarbeitung, gerecht zu werden. ANSELL zeichnet sich durch Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit fortschrittlichen Technologien, die Sicherheit und Komfort gleichermaßen gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikobehafteten Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit. Darüber hinaus legt ANSELL einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu einem sicheren und gesunden Arbeitsumfeld bei.
Stärken
• Extra lange Stulpe für erweiterten Unterarmschutz
• Deutlich reduziertes Allergierisiko (latex- und beschleunigerfrei)
• Sicherer Griff dank texturierter Oberfläche
• Hohe Tastempfindlichkeit für präzises Arbeiten
• Angenehmer Tragekomfort, auch bei längerer Nutzung
• Hygienische Verpackung – ideal für sensible Einsatzbereiche
• Geeignet für den Umgang mit Chemotherapeutika
• Antistatisch und silikonfrei – geeignet für verschiedene industrielle Umgebungen
• Deutlich reduziertes Allergierisiko (latex- und beschleunigerfrei)
• Sicherer Griff dank texturierter Oberfläche
• Hohe Tastempfindlichkeit für präzises Arbeiten
• Angenehmer Tragekomfort, auch bei längerer Nutzung
• Hygienische Verpackung – ideal für sensible Einsatzbereiche
• Geeignet für den Umgang mit Chemotherapeutika
• Antistatisch und silikonfrei – geeignet für verschiedene industrielle Umgebungen
Anwendungen
• Forschungs- und Analyselabore
• Pharmazeutische Industrie und Biotechnologie
• Lebensmittelverarbeitung und Qualitätskontrolle
• Umgang mit Chemikalien
• Reinigung und Dekontamination in sensiblen Bereichen
• Krankenhäuser und medizinische Versorgung außerhalb des OPs
• Herstellung medizinischer oder elektronischer Geräte
• Pharmazeutische Industrie und Biotechnologie
• Lebensmittelverarbeitung und Qualitätskontrolle
• Umgang mit Chemikalien
• Reinigung und Dekontamination in sensiblen Bereichen
• Krankenhäuser und medizinische Versorgung außerhalb des OPs
• Herstellung medizinischer oder elektronischer Geräte
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 07,5/08 |
|---|---|
| Länge | 395 mm |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe in einer tüte |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
67,21 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage