100/201 Ventilaustauschsatz, DruckregleRTrinkw., R1/2, R3/4, 1,5-6
Ventilaustauschsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:100/201
Rubix:339187
Hersteller:101375
EAN:4047322011082

Produktdetails : 100/201 Ventilaustauschsatz, DruckregleRTrinkw., R1/2, R3/4, 1,5-6
Ventilaustauschsatz, für Druckregler für Trinkwasser, R 1/2 und R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Typ | ventilaustauschsatz für druckregler trinkwasser |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,59 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
