VABF-S3-2-R4C2-C-6 Reglerplatte

VABF Funktionselement nach ISO 15407-2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABF-S3-2-R4C2-C-6
Rubix:432999
Hersteller:543536
EAN:4052568181987
VABF-S3-2-R4C2-C-6 Reglerplatte

Technische Zusammenfassung

Typfunktionselement für typ 14 iso 15407-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S3-2-R4C2-C-6 Reglerplatte


Reglerplatte VABF-S3-2-R4C2-C-6 für Ventilinsel VDMA-01/02, Normalanschlussbild 15407-1, bis 6 bar. Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)

Technische Informationen


Attribute
Typfunktionselement für typ 14 iso 15407-1
Zolltarifcode84818079
241,92 exkl. MwSt.
/ Stück
290,30 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage