V 180 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 180 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67035109
Rubix:159865
Hersteller:67035109
V 180 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser162 mm
Außendurchmesser178 mm
Breite14,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 180 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht71 g
Innendurchmesser162 mm
Außendurchmesser178 mm
Breite14,5 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
34,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,80 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
34,00 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
28,56 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
25,43 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
23,12 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
21,51 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
19,88 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
18,29 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
17,86 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
17,55 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen