25X32X4 WBO FKM 80 Wellendichtring
Wellendichtring (W B O FKM 80 BRAUN GS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67127078
Rubix:3208118
Hersteller:W 25 x 32 x 4 B O FKM 80 GS

Produktdetails : 25X32X4 WBO FKM 80 Wellendichtring
Ohne Zugfeder Ohne Schutzlippe Offener metallischer Außenmantel
Stärken
Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen