V 170 L NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 170 L - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49432209
Rubix:126355
Hersteller:49432209
V 170 L NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser153 mm
Max. Durchmesser170 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 170 L NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Min. Durchmesser153 mm
Max. Durchmesser170 mm
Werkstoffnbr
Ausführungvl
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,23 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,99 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,81 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,68 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,55 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,43 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,40 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,37 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std