V 150 S FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 150 S - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67057013
Rubix:516136
Hersteller:67057013
V 150 S FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser135 mm
Max. Durchmesser149 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 150 S FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Min. Durchmesser135 mm
Max. Durchmesser149 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
24,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,75 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
24,80 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
24,79 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
20,82 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
18,54 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
16,86 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
15,68 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
14,49 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
13,34 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
13,02 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
12,79 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen