Referenzen
Seeger Orbis:JV28-BLC
Rubix:398


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30,1 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : JV 28X1.2 FST PH V-Sicherungsring für Bohrungen
Die Ringe der Ausführung V sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt und haben eine kleinere radiale Bauhöhe als die Ringe mit DIN 471/472. Diese Produktgruppe hat sowohl zur Wellenachse als auch zur Gehäuseachse eine zentrisch begrenzte Schulter. Dies äußert sich in einer wesentlich geringeren Unwucht. Des Weiteren übertragen diese Ringe axiale Kräfte parallel und dienen als radiale Führung. Selbstsverständlich wurden die V-Ringe nach dem bewerten Prinzip des gekrümmten Balkens gleicher Festigkeit konstruiert. Die dadurch benötigten Ausstanzungen sind auf der entsprechenden Nutseite aufzufinden.
Seeger-V-Ring für Bohrungen (JV)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 30,1 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,2 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
30,1 mm