Referenzen
Ersetzte Ref.:CIREXT65BR
Spartex:CIRE65
Rubix:526859
Hersteller:000471.00000.0650.000
EAN:4043952084816


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 65X2.5 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 65 x 2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60,8 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
60,8 mm
Außendurchmesser
65 mm