UVEX-60271-9 NBR-Chemikalienschutzhandschuh rubiflex S NB27B, Größe 9
Uvex rubiflex S NB27B
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6027109
Rubix:2070005
Hersteller:6027109
EAN:4048612009963

Produktdetails : UVEX-60271-9 NBR-Chemikalienschutzhandschuh rubiflex S NB27B, Größe 9
rubiflex S NB27B ist ein sehr leichter Chemikalienschutzhandschuh, der wirksamen Schutz mit außergewöhnlicher Flexibilität und Tragekomfort verbindet. Sein Baumwoll-Interlock-Futter sorgt für Tragekomfort und reguliert die Innentemperatur des Handschuhs. Er passt sich dank seines ergonomischen Designs perfekt an die Hände an. Spezielles NBR (Nitril-Kautschuk).
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 27 mm |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,4 mm |
| Werkstoff | spezielles nbr |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,25 € exkl. MwSt.
/ Paar
11,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
