ISO7091 10 ST 100HV ZN K Flache Scheibe, normale Reihe
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RONPLAT11.100HVZ/100
Spartex:RON10ZISO/100
Rubix:3646982
Hersteller:007091.00100.9100.000
EAN:4051426184948


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7091 |
Produktdetails : ISO7091 10 ST 100HV ZN K Flache Scheibe, normale Reihe
Scheibe verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 344 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7091 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen