DIN1441 26X40X4 A4 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Unterlegscheiben für Dübel, grob
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG26A4
Rubix:3373586
Hersteller:1441426
EAN:4043377134905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : DIN1441 26X40X4 A4 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A4 40X26X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M26 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,77 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
153,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
26 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
40 mm
Durchmesser, metrisch
M26