DIN436 22X60X5 ST ZN Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
Scheiben, DIN 436, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCAR22Z
Rubix:165176
Hersteller:000436.00100.0220.000
EAN:4043952072547


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 60 mm |
Produktdetails : DIN436 22X60X5 ST ZN Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
DIN 436 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben,vierkant vorwiegend für Holzkonstruktion Abmessung: 22 x 60 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5355 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Norm | DIN 436 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Stärke | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,16 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
55,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
60 mm