Referenzen
Spartex:RON8,4A1.4571
Rubix:523994
Hersteller:0125457184
EAN:4043377024350


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A5 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 8.4X16X1.6 A5 Scheibe, A=ohne Fase
Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A1.4571 16X8,4X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A5 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
26,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8