DIN9021 2.7X8X0.8 A4 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser

Flache Unterlegscheibe, breit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONPLU2,7A4
Rubix:3381304
Hersteller:9021427
EAN:4043377198266
DIN9021 2.7X8X0.8 A4 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN9021 2.7X8X0.8 A4 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser


Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheiben Außendurchmesser ≈ 3x Gewindedurchmesser A4 8X2,7X0,8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser8 mm
NormDIN 9021
Durchmesser, metrischM2,5
Stärke0,8 mm
7,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,12 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Innendurchmesser

2,5 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

8 mm

Durchmesser, metrisch

M2,5