NFE27-619 M12 A4 Rosette aus Vollmetall gedreht
Unterlegscheibe Schüssel decolleté
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCUVD12A4
Rubix:3392846
Hersteller:276194012
EAN:4043377316615


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : NFE27-619 M12 A4 Rosette aus Vollmetall gedreht
Rosette, gestanzt
Rosetten, aus Vollmetall gedreht A4 24X12X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 0 mm |
| Typ | unterlegscheibe küvette decolletée |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
72,59 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage