Referenzen
Ersetzte Ref.:894419
Spartex:RONLU4A4/500
Rubix:3392602
Hersteller:255144L4
EAN:4043377141484


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : NFE25-514 L4 A4 AFNOR-Scheibe, Form L
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form L A4 14X4X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Größe | l |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
11,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
14 mm
Durchmesser, metrisch
M4