Referenzen
Fischer:561648
Rubix:3833976
Hersteller:D-U Hex 12,0 x 90/150
EAN:4048962436051




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 90 mm |
Produktdetails : D-U HEX 12.0X90/150 Universalbohrer
Universalbohrer mit hoher Lebensdauer in allen Materialien.
• Verschleißfester Bohrer zum Bohren in unterschiedliche Materialen und Materialkombinationen
• Der universelle Einsatz des Bohrers spart Zeit und Kosten
• Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren sowie für den Einsatz mit Akkuschlagschraubern
Der fischer Universalbohrer D-U Hex eignet sich ideal zum Bohren von unterschiedlichen Materialen und Materialkombinationen. Dank der verschleißfesten Bohrspitze kann sogar in harte Materialien, wie Beton gebohrt werden. Durch die spezielle Wendelgeometrie wird das Bohrmehl optimal abtransportiert und die Lebensdauer des Bohrers erhöht. Der Sechskantschaft sorgt für eine hohe Kraftübertragung beim Dreh- und Schlagbohren und eignet sich besonders gut für den Einsatz mit Akkuschlagschraubern.
Funktion:
• Der Universalbohrer D-U Hex eignet sich zum Dreh- und Schlagbohren
• Die Zentrierspitze erleichtert die Positionierung und ermöglicht ein punktgenaues Anbohren
Stärken
• Die Hartmetall-Spitze mit diamantgeschliffenen Schneidekanten eignet sich ideal zum Bohren in Materialkombinationen
• Die verschleißfeste Bohrspitze eignet sich besonders gut für das Bohren in harten Materialien, wie Beton
• Der universelle Einsatz in unterschiedliche Materialen mit nur einem Bohrer spart Zeit und Kosten
• Die spezielle Wendelgeometrie gewährleistet einen optimalen Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer
• Der Sechskantschaft sorgt für eine hohe Kraftübertragung beim Dreh- und Schlagbohren und eignet sich besonders gut für den Einsatz mit Akkuschlagschraubern
• Die PGM Zertifizierung garantiert eine passgenaue Bohrlocherstellung
Anwendungen
• Ideal zum Bohren verschiedener Materialkombinationen
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sechseckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage