8V4000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V4000
Rubix:1359816
EAN:4010858600501



Produktdetails : 8V4000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5100 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 10144 mm |
| Innenlänge | 10015 mm |
| Außenlänge | 1574,8 mm |
| Stärke | 25 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v |
| Werkstoff | gewebemantel; unterteil aus naturkautschuk; polyester-zugträger |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 315 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
533,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
640,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage