3V250 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 3V/9N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3V 250
Rubix:56299
Hersteller:1640657
EAN:4014486043853
3V250 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil3v
Obere Breite9 mm
Richtlänge631 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3V250 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47 g
Profil3v
Obere Breite9 mm
Richtlänge631 mm
Innenlänge593 mm
Außenlänge25 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
6,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen