8V3550 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V3550
Rubix:1359786
EAN:4010858600488



Produktdetails : 8V3550 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 452 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 9001 mm |
| Innenlänge | 8872 mm |
| Außenlänge | 1397,64 mm |
| Stärke | 25,5 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v multibelt advance |
| Werkstoff | faserverstärkte basis und rückseite aus synthesekautschuk; verstärktes polyester-zugelement; 2-lagige gewebemantel |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 315 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
575,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage