SPB3000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3000 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPB3000E - 889472
Rubix:2975090
Hersteller:889472
EAN:3660338420252

Produktdetails : SPB3000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3000 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 3000 mm |
| Innenlänge | 2940 mm |
| Außenlänge | 3022 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std