Referenzen
Gates:SPB7500/2 POWERBAND
Rubix:1435914
Hersteller:938197502
EAN:5412571085914

Produktdetails : KB-2-SPB-7500 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Wenn die Vermeidung von Ausfallzeiten Priorität hat, sollten Sie Ihre Antriebe mit den Super HC™ PowerBand™-Riemen ausstatten. Die Super HC™ Powerband™-Riemen bieten eine Lösung für Antriebe, bei denen Einzelriemen vibrieren, sich verdrehen oder von den Riemenscheiben springen würden. Die PowerBand™-Riemen bestehen aus mehreren Keilriemen, die durch ein beständiges, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind, sodass diese als eine Einheit wirken und eine überragende Kombination aus Flexibilität und Belastbarkeit bieten. Dies bedeutet eine robustere, stabilere Lösung mit gleichmäßiger Lastverteilung und sicherem Sitz jedes Strangs in der Scheibenrille.
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 7500 mm |
| Innenlänge | 7500 mm |
| Außenlänge | 7522 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
541,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
649,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
