25X5000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:25.0X5000
Rubix:1359139
EAN:4010858630508



Produktdetails : 25X5000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2150 g |
|---|---|
| Profil | 25 |
| Innenlänge | 5000 mm |
| Außenlänge | 5101 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 5062 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage