10X500 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:10.0X500
Rubix:1358607
EAN:4010858340506



Produktdetails : 10X500 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z19.75 |
| Innenlänge | 500 mm |
| Außenlänge | 538 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 523 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage