SPC3550CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Ummantelter Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC3550CR
Rubix:1359940
EAN:4010858970550



Produktdetails : SPC3550CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Ummantelter Hochleistungskeilriemen mit verstärktem Zugstrang und weiterentwickelter Mischung zur sicheren Übertragung großer Leistungen nach DIN 7753
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1349 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3466 mm |
| Außenlänge | 3579 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage