SPA1600CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA1600CR
Rubix:1359927

Produktdetails : SPA1600CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1600 mm |
| Innenlänge | 1555 mm |
| Außenlänge | 1618 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | polychloropren (cr) (polychloropren-/neopren-mischung). hinweis: conti-riemen in den spa...cr-listen werden als cr (polychloropren) bezeichnet; in der conti-produktliteratur werden advance-umwickelte keilriemen zudem als riemen mit gewebemantel und einem faserverstärkten grundkörper aus synthetischem kautschuk mit einem zugelement aus polyester/aramid beschrieben (siehe raw_info). |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage