73-701-8.5 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff®
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:73-701 8.5
Rubix:3260599
Hersteller:73701085

Produktdetails : 73-701-8.5 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff
Aus Poly-Chloropren gefertigt, sind TouchNTuff® heute die technisch fortschrittlichsten sterilen Handschuhe. Frei von Latexproteinen und Vulkanisierbeschleunigern, minimiert es sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk. Während TouchNTuff® den Komfort und die Flexibilität des Naturkautschukhandschuhs zu einem vergleichsweise günstigen Preis hat, bietet seine Neoprenzusammensetzung eine bessere chemische Beständigkeit. TouchNTuff®: Für optimalen Produkt- und Arbeitsschutz. Der TouchNTuff® 73-701 ist steril.
Stärken
Die modernste Handschuhlösung zur Allergieprävention
Anwendungen
Aseptische Arzneimittelherstellung
• Biotechnologien
• Handhabung von Zytostatika
• Herstellung von medizinischen Geräten
• Biotechnologien
• Handhabung von Zytostatika
• Herstellung von medizinischen Geräten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Größe | 8,5 |
| Länge | 310 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | neopren |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Packung | ein system, bestehend aus einer manschette und einem handschuh der größe 8,5 (mit der kennzeichnung l oder r) und einer kanalring/o-ring-baugruppe, verpackt in einem inneren pe-beutel; zwei innere beutel (zwei systeme - ein l und ein r) verpackt pro äußerem pe-beutel; 10 äußere beutel (20 systeme) pro kaschiertem versandkarton. |
| Stärke | 0,17 mm |
| Werkstoff | polychloropren (neopren) |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage