73-847-7.5-8 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
Microflex 73847
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:73-847 7.5-8
Rubix:3260618
Hersteller:73847080



Produktdetails : 73-847-7.5-8 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
Der Microflex® 73-847 ist ein ergonomisch zertifizierter Neoprenhandschuh mit einer griffigen, strukturierten Außenseite, die in nassen und trockenen Umgebungen einen ausgezeichneten Grip bietet, um die Ermüdung der Hände zu verringern.
Ergonomisches Design mit außergewöhnlicher Griffigkeit.
Stärken
- Entwickelt mit der ERGOFORM™ Technologie, um die Gesundheit des Bewegungsapparates zu unterstützen und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen
- Zertifiziert für außergewöhnliche Griffigkeit bei Nässe
Anwendungen
Laborwartung und -reinigung|Pharmazeutische Herstellung|Biotechnologische Herstellung|Herstellung medizinischer Geräte|Laborforschung und -entwicklung|Rohmaterial und Aufbereitung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 07,5/08 |
|---|---|
| Länge | 245 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | neopren |
| Packung | 100 handschuhspender;10 spender pro karton;1000 handschuhe pro karton |
| Stärke | 0,13 mm |
| Werkstoff | neopren |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,67 € exkl. MwSt.
/ Packung
26,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage