WN9147 SENKKOPF 4X65/36 T20 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT4X65PFA1
Rubix:3397261
Hersteller:9147400640 65/36
EAN:4043377387523


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 4X65/36 T20 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A1 4X65/36 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A1 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
Länge
65 mm