WN9250 TELLERKOPF 10X160/80 T40 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde

Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTP10X160TXPFA2-50
Rubix:3398042
Hersteller:92502100 160/80
EAN:4043377411624
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 10X160/80 T40 A2 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde


Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A2-50 10X160/80 TX40
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformplatte
Abdruckgrößet40
Gewindeartholz
Typcut-spitze
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeteilweise
140,82 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
168,98 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

160 mm

Material/Verarbeitung