52330-00001-01 Tesaprint 30 4,5:310

Tesaprint 30 4,5:310

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:52330-00001-01
Rubix:1413732
EAN:4042448071132
52330-00001-01 Tesaprint 30 4,5:310

Technische Zusammenfassung

Breite310 mm
Länge4,5 m
Werkstoffgewebe (trägermaterial), naturkautschuk (klebstoff), krepppapier (trennpapier)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52330-00001-01 Tesaprint 30 4,5:310


Mit Steckverbindung: robustes Design und Zuverlässigkeit. Gehäuse aus behandeltem Messing: hervorragende Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen (Salzatmosphäre und Funkenflug). Optimale Durchflussleistung auf kleinen Flächen. Vollständig drehbar für einfache Rohrverlegung und Anschluss. Ausgezeichnete Leistung dank der Pilot-/Depilot-Stufe.
Tesaprint 30 4,5:310

Stärken


- Optimale Leistung - Optimaler Fluss:




.Keine Beeinträchtigung der Zylinderleistung - Kompakte Abmessungen - Voll schwenkbar für hervorragende Flexibilität bei der Montage von Kreisläufen - 100%ige Dichtheitsprüfung während der Produktion - Datumscodierung zur Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit - Robust - Geeignet für härteste Umgebungsbedingungen - Hervorragende Korrosions- und Funkenbeständigkeit gegen Salzsprühnebel und Funkenflug (Gewindemodelle) - Bewährte Kupplungstechnik - Bewährte Haltbarkeit gemäß DI 2006

Beständigkeit gegen Salzsprühnebel und Funkenflug (Gewindemodelle) - Bewährte Kupplungstechnik - Bewährte Lebensdauer gemäß DI 2006/42/EG

Anwendungen







-Fabrikautomation - Fahrzeugmontageanlagen - Lebensmittel und Getränke - Halbleiter - Bekleidung - Verpackungsmaschinen - Eisenbahnen - Pneumatische Zylindersteuerung - Sicherheit pneumatischer Schaltungen

Technische Informationen


Attribute
Breite310 mm
Länge4,5 m
Werkstoffgewebe (trägermaterial), naturkautschuk (klebstoff), krepppapier (trennpapier)
Stärke0,38 mm
Farbefarblos
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
Zolltarifcode59069990
49,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen