04651-00533-00 Tesaband Premium - 50mm x 50m - grün

tesaband® 4651 Premium

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4651 50M 50MM GREEN
Rubix:1174698
Hersteller:04651-00533-00
EAN:4005800224409
04651-00533-00 Tesaband Premium - 50mm x 50m - grün

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Werkstoffacrylbeschichtetes tuch
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04651-00533-00 Tesaband Premium - 50mm x 50m - grün


Das tesa® 4651 Gewebeklebeband ist ein Premium-Klebeband, das eine exzellente Klebkraft, hohe Reißfestigkeit und eine herausragende Langlebigkeit bietet. Es ist die ideale Lösung für professionelle Anwender, die ein leistungsstarkes und vielseitiges Klebeband suchen. In mehreren Farben erhältlich, eignet es sich für eine Vielzahl technischer und industrieller Anwendungen.

Eigenschaften:
Das tesa® 4651 basiert auf einem dicht gewebten Träger und einer Klebmasse aus Naturkautschuk. Die spezielle Acrylbeschichtung verleiht dem Band eine hervorragende Beständigkeit und optimierte Klebeeigenschaften, selbst auf rauen Oberflächen. Durch seine außergewöhnliche Stabilität erreicht das Band eine hohe Reißkraft, bleibt dabei aber flexibel und lässt sich leicht applizieren. Es ist von Hand präzise abreißbar und ermöglicht ein einfaches Beschriften der Oberfläche. Mit acht verfügbaren Farben unterstützt es zudem eine effiziente visuelle Kennzeichnung.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
• Breiten: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm
• Längen: Rollen mit 25 m und 50 m
• Farben: Schwarz, Weiß, Grau, Gelb, Blau, Rot, Grün, Braun
• Klebmasse: Naturkautschuk
• Abdeckmaterial: Papier
• Biobasierter Anteil: 68 % (nach Gewicht)
• Gesamtdicke: 310 µm
• Abdeckdicke: 76 µm
• Reißkraft: 100 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 13 %
• Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
• Temperaturbeständigkeit: bis 130 °C
• Abriebfestigkeit: sehr gut
• Wasserbeständigkeit: gut
• Gewebedichte: 145 Fäden/Zoll²
• Gerade Schnittkanten: ja

Normen:
Das tesa® 4651 entspricht der Norm LV 312-1 für die Durchschlagsfestigkeit und erfüllt somit höchste Anforderungen für Anwendungen im Automobilbereich.

Markeninformationem:
tesa® ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Klebelösungen und steht seit über 125 Jahren für Innovation und höchste Produktqualität. Mit einem breiten Sortiment an Klebeprodukten für Industrie, Handwerk und Endverbraucher sowie einer Präsenz in über 100 Ländern ist tesa® der zuverlässige Partner für professionelle Anwendungen. Nachhaltigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung sind dabei zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie.

Stärken

• 68 % biobasierter Anteil für mehr Nachhaltigkeit
• Zuverlässige Haftung auch auf rauen Untergründen
• Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
• Einfache Anwendung durch manuelle Abreißbarkeit
• Beschreibbare Oberfläche für flexible Kennzeichnungen
• Große Farbauswahl zur effektiven Farbcodierung
• Beständig gegen Wasser und hohe Temperaturen
• Optimal für industrielle und handwerkliche Anwendungen

Anwendungen

Das tesa® 4651 eignet sich ideal für zahlreiche industrielle und technische Einsatzzwecke:
• Bündeln und Verstärken von schweren Rohren und Profilen
• Abdecken von Bohrlöchern und Öffnungen
• Kennzeichnen und Identifizieren von Leitungen und Kabeln
• Farbkennzeichnung zur besseren Organisation
• Bodenmarkierungen und Flächenabgrenzungen
• Dauerhafte und dichte Verschlüsse von Leitungen
• Kantenschutz scharfer Kanten
• Befestigung und Isolation von Kabeln
• Verschließen von Kartons und Rohren
• Schutz bei Sandstrahlarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18237,06 g
Breite50 mm
Länge50 m
Werkstoffacrylbeschichtetes tuch
Stärke0,31 mm
Farbegrün
Typ des Bandesgewebeband
194,49 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
233,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Breite

50 mm

Länge

Werkstoff

Farbe