Referenzen
Tesa:04976-00084-00
Rubix:1175032
EAN:4042448839633


Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pu-schaum (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff), pergaminpapier (trägerfolie) |
Produktdetails : 04976-00084-00 Tesafix PUR-Schaum - 25mm x 50m - schwarz
tesa® 4976 ist ein doppelseitiges Klebeband, das aus einem formstabilen, schwarzen, offenzelligen PU-Schaumstoffträger und einer Acrylatklebemasse mit hohem Tack besteht.
tesa® 4976 zeichnet sich vor allem durch folgende Eigenschaften aus:
einen guten Ausgleich für große Toleranzen
Ausgleich der unterschiedlichen Materialausdehnungen
Stoßdämpfung und Schließfähigkeit
kurzfristige Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
Tesafix PUR-Schaum - 25mm x 50m - schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9818,57 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pu-schaum (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff), pergaminpapier (trägerfolie) |
| Stärke | 0,54 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.084,80 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.301,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std