HT3C.S/4P-200-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT3C.S/4P-200-M12
Rubix:3882363
Hersteller:50129381

Produktdetails : HT3C.S/4P-200-M12 Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Erkennung von Kleinteilen
Applikation: Erkennung von Kleinteilen; Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite: 0,005 ... 0,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
