HRT 25B/L6T.32-2500-S12 Taster Hintergrundausblendung
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HRT 25B/L6T.32-2500-S12
Rubix:3886453
Hersteller:50142302

Produktdetails : HRT 25B/L6T.32-2500-S12 Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Teach über IO-Link, 2 unabhängige Schaltausgänge, Teach-Eingang; Grenzreichweite: 0,05 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Schutzart: IP 66, IP 67
Sonderausführung: Teach über IO-Link, 2 unabhängige Schaltausgänge, Teach-Eingang; Grenzreichweite: 0,05 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Schutzart: IP 66, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
